マスト式リフト 油圧・足踏式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65211363 品番 HFH-H200-12
参考基準価格(税別)¥254,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター
狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
フォーク巾を簡単に調整できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。

積載荷重(kg)200 最低位(mm)71 最高位(mm)1200 車輪径(Φmm)固定75、自在125 質量(kg)49 材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴム タイプ標準 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)71 フォーク最高高さB(mm)1200 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F〜G(mm)130〜468 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1521 ストロークST(mm)1129 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする