マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65211503 品番 HFH-H300-9B
参考基準価格(税別)¥355,400 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。

積載荷重(kg)300 最低位(mm)112 最高位(mm)937 車輪径(Φmm)固定150、自在150 質量(kg)89 材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴム タイプビッグ フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)112 フォーク最高高さB(mm)937 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F〜G(mm)215〜578 外形寸法(全長)L(mm)1312 外形寸法(全幅)M(mm)655 外形寸法(全高)N(mm)1356 ストロークST(mm)825 荷重中心距離 (L.C)(mm)400
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする