Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211538 品番EEETK2A221AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)18(Dia.)×16.5 直径(Φmm)18 高さ(mm)16.5 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)100dc 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする