マスト式リフト脚巾広タイプ 油圧・足踏式

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65211729 品番 HFH-H400-15W9
参考基準価格(税別)¥732,400 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。
直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。
脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。
マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。

積載荷重(kg)400 最低位(mm)80 最高位(mm)1500 車輪径(Φmm)固定80、自在150 質量(kg)140 材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴム タイプ脚巾広 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)1000 フォーク最低高さA(mm)80 フォーク最高高さB(mm)1500 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F〜G(mm)218〜581 外形寸法(全長)L(mm)1515 外形寸法(全幅)M(mm)1059 外形寸法(全高)N(mm)1958 ストロークST(mm)1420 荷重中心距離 (L.C)(mm)550
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする