熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211818 品番EYGS121807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質グラファイト 長さ(mm)180 幅(mm)115 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)180×115 熱伝導率(W/mk)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2〜4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする