Panasonic リレーソケット 基板実装 8 DS-P, DSP2A-PSL2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211836 品番DSP2A-PSL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 電圧(V)250ac シリーズDS-P 定格電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DSPシリーズリレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする