3/22より値下げ!現場を応援

HFH-D300-15-5H マスト式リフト低床タイプ   油圧・電動式 HAMACO 65211887 HFH-D300-15-5H マスト式リフト低床タイプ   油圧・電動式 HAMACO 65211887

マスト式リフト低床タイプ 油圧・電動式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65211887 品番 HFH-D300-15-5H
参考基準価格(税別)¥943,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別) 値下げ
719,800

固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。

積載荷重(kg)300 最低位(mm)50 最高位(mm)1475 車輪径(Φmm)固定50、自在150 質量(kg)164 材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴム タイプ低床 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)700 フォーク最低高さA(mm)1475 フォーク最高高さB(mm)350 フォーク厚さE(mm)40 フォークスライド外幅F〜G(mm)215〜578 外形寸法(全長)L(mm)1211 外形寸法(全幅)M(mm)655 外形寸法(全高)N(mm)1901 ストロークST(mm)1425
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする