Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc G6K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211924 品番TXS2-4.5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力 長さ(mm)15 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)4.5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(DC V)110 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする