HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
マスト式リフト ボールネジ・電動式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65211957
品番
HFH-B200-12
参考基準価格(税別)
¥697,200
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
バッテリー仕様の低価格品・高機能を実現。小物の運搬に便利な1台です。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
積載荷重(kg)
200
最低位(mm)
71
最高位(mm)
1200
車輪径(Φmm)
固定75、自在125
質量(kg)
79
材質(車輪)
固定 ウレタン/自在 ゴム
タイプ
標準
モーター出力(kW)
0.7
モーター電圧(V)
DC12
フォーク最低高さA(mm)
71
フォーク最高高さB(mm)
1200
外形寸法(全長)L(mm)
1020
外形寸法(全幅)M(mm)
550
外形寸法(全高)N(mm)
1521
ストロークST(mm)
1129
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません