Panasonic PIRモーション検知器 センサー半径10m, NaPiOnシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211994 品番AMN14112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様センサー半径:10m 直径(Φmm)17 高さ(mm)18.5 シリーズNaPiOn 検出方式PIRモーション検知器 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ミニPIR行動探知機. 超小型のAMNセンサ直径 センサとPIR 1000スイッチ電子機器を一緒に使用可能. NaPiOnセンサは現時点で世界最小のパッシブ赤外線行動探知機です。 さまざまな用途の内蔵アンプ及びコンパレータと併用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする