HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドパレットトラック
(1件のレビュー)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65212027
品番
PTO-15-105-55S
参考基準価格(税別)
¥110,600
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
1500
最低位(mm)
75
最高位(mm)
190
車輪径(Φmm)
1.180×50 2.73×80
質量(kg)
50
材質(車輪)
ポリウレタン
タイプ
標準
全幅(mm)
フォーク:550
全長A(mm)
1430
全高(mm)
1180
寸法(Φ×mm)
ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:73×80/シングル
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
150×1050
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません