ハンドパレットトラック

(1件のレビュー)
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65212063 品番 PTO-15-122-68SB
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
積載荷重(kg)1500 最低位(mm)75 最高位(mm)190 車輪径(Φmm)1.180×50 2.73×80 質量(kg)57 材質(車輪)ポリウレタン タイプ標準 全幅(mm)フォーク:685 全長A(mm)1600 全高(mm)1180 寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:73×80/シングル フォーク寸法(幅×長さ)(mm)150×1220
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
荷物の運搬作業
製造業

ハンドパレットトラック シリンダーとラムの間よりオイルが滲みでる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする