HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65212167
品番
HP30-511
参考基準価格(税別)
¥154,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
3000
最低位(mm)
85
最高位(mm)
205
車輪径(Φmm)
ステアリングホイール200×50 、ロードホイール80×70
質量(kg)
75
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
標準
全幅(mm)
フォーク:540
全長A(mm)
1550
全高(mm)
1140
寸法(Φ×mm)
ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×70
材質(ホイール)
ナイロン
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
160×1150
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません