HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65212194
品番
HP7-485
参考基準価格(税別)
¥174,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
750
最低位(mm)
36
最高位(mm)
95
車輪径(Φmm)
ステアリングホイール140×50 、ロードホイール34×81
質量(kg)
62
材質(車輪)
ポリウレタン
タイプ
超低床
全幅(mm)
フォーク:450
全長A(mm)
1250
全高(mm)
1110
寸法(Φ×mm)
ステアリングホイール:140×50、ロードホイール:34×81
材質(ホイール)
ポリウレタン
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
160×850
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません