Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212265 品番SFS3-DC24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm)24 取付方式基板実装 極数4 接点構成3PST, SPST コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイル抵抗(kΩ)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする