電動パレットトラック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65212273 品番 EF-20LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。
補助輪付きで抜群の安定感。
軽量バッテリーパックによるらくらく充電。
ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。
アクセルは無段階変速スロットル。
緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。

積載荷重(kg)2000 最低位(mm)85 最高位(mm)195 車輪径(Φmm)駆動輪210×75 、前車輪80×30 、補助輪80×30 質量(kg)153 材質(車輪)ポリウレタン タイプ標準 全幅(mm)フォーク:685 全長L(mm)1625 フォーク長さ(mm)F1:1220、F2:912、F3:1057 全高H(mm)1250 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195 フォーク内幅W2(mm)160 走行速度(km/h)0〜4.8(荷重/無荷重) 走行時間約2時間(連続)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする