Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65212484
品番
ACT512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
高さ(mm)
13.5
取付方式
基板実装
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
180
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
20
最大スイッチング電圧(DC V)
14
コイル電力(mW)
800