曜日別特売
222-152-1 面付旗丁番 222-152-1 末広金具(SUEHIRO) 65212569

※商品画像

222-152-1 面付旗丁番 222-152-1 末広金具(SUEHIRO) 65212569
222-152-1 面付旗丁番 222-152-1 末広金具(SUEHIRO) 65212569

面付旗丁番 222-152-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード65212569品番222-152-1
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質SUS304タイプ板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)101ねじ穴数12
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする