仕様UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器
長さ(mm)30.1
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)31
最大スイッチング電源(AC kVA)7.75
コイル電力(W)1.4
最小動作温度(℃)-40
ラッチなし