Panasonic コンデンサ 2200μF, ,63V dc, ECA1JM222

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212719 品番ECA1JM222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)18(Dia.)×35.5 直径(Φmm)18 高さ(mm)35.5 電圧(V)63dc シリーズM-A 静電容量2200μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする