Panasonic パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源 注文コード65212780 品番ALQ124
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源 長さ(mm)20 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)1440 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイル電力(mW)400 最大スイッチング電源(AC VA)1250 (NO)、500 (NO) ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする