Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc FTR-B3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212895 品番AGN200S4H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など 長さ(mm)10.9 寸法(mm)10×9×5.7 高さ(mm)9 取付方式表面実装 奥行(mm)5.7 シリーズFTR-B3 接点構成DPDT コイル電圧(V)4.5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電流(AC A)0.3 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(DC V)110 最大クランピング電圧(V)125/ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする