仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類プランジャーピン
接点構成SP-CO
操作力(N)1.47
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命10^7Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト)
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)5@250Vc
リリース力(N)0.2
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25