PA1APS Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック) 65213060

Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65213060品番PA1APS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする