Panasonic パワーリレー 18V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213410 品番ALFG1PF18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器 長さ(mm)30.1 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)230 コイル電圧(V)18/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)22 最大スイッチング電源(AC kVA)5.5 コイル電力(W)1.4 最小動作温度(℃)-40 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする