Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3GEYJ101V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65213647 品番ERJ3GEYJ101V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603フォーマット抵抗器、ERJ3GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 3GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 3GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、0603サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)100 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする