※寸法画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 戸当り
丸型戸当り サテンクローム グレーゴム 139-52G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65213883
品番
139-52G
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
付属品
オールアンカー M10×60 1本
材質
亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
52
色
ゴム:グレー
仕上
ゴールド