※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 門扉固定
アームストッパー 333-S
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65214434
品番
333-S
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
付属品
皿ビス M5×10(D-8) 8本
材質
SUS304
タイプ
右
寸法L(mm)
318.5
寸法L1(mm)
20
寸法L3(mm)
25
仕上
ヘアライン
寸法T1(mm)
70