1025-20 ガイドローラー(六角ネジ仕様) 末広金具(SUEHIRO) 65215633 1025-20 ガイドローラー(六角ネジ仕様) 末広金具(SUEHIRO) 65215633

ガイドローラー(六角ネジ仕様)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65215633 品番1025-20
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
付属品六角ビス M5×12 2本 材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304 仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
ハンガードアのガイドとして使用しました。
その他業種

品ぞろいに驚きです。こんなものまでそろっているとは。
製品は、もちろんしっかりしています。納期もすぐですし。
文句のつけようがありません。

1人が参考にしています
2025-03-29
用途:
吊りドアのガイド
サービス業

当初のガイドが摩耗したので交換しました。大きくて安定したガイドになります。

対象商品:
65215658
2022-12-24
用途:
扉のメンテナンスのため取り換え
株式会社井田商店 様 (製造業)

扉設置時と同じ商品なので問題ありませんでした。簡単に取り換えできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする