※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 門扉固定
ステンレス外部掛金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
※SUS皿木ネジ Φ3.5×20:8本
注文コード
65216069
品番
15-S-120
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:SUS304、可動受け:亜鉛合金
仕上
本体:電解研磨
付属品
※SUS皿木ネジ Φ3.5×20:8本
注意
※鋼製建具でご使用の際には、取付ビスを別途ご用意願います。