※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 内装商品
末広金具(SUEHIRO)の 吊り金具
末広金具(SUEHIRO)の フック(吊り金具)
フック棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65216333
品番
370-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン
仕上
フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
寸法(mm)
1000