※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 内装商品
末広金具(SUEHIRO)の 吊り金具
末広金具(SUEHIRO)の フック(吊り金具)
フック棒
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65216349
品番
370-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン
仕上
フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
寸法(mm)
2000