Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3GEYJ152V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード65216535 品番ERJ3GEYJ152V
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)0.1 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする