トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
Aサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65216586
品番
028536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シンプルなアルミ製フレームのA型サインです。
面板のアートパネルは、発泡樹脂を心材として、両面にアルミニウムの薄い板を張り合わせた板で、軽量で耐久性、フラット性にすぐれた素材です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×590×1130
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
面板:900×450×3
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:438×888
質量(kg)
7.7
材質
本体:アルミ押型材 化研シルバー、コーナー:亜鉛ダイキャスト、面板:アートパネル白
表示内容
無地
仕様
AW-459
用途
店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインは一切含まれません。イメージの為使用しています。インクジェットシートなどを貼ってご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません