028539 Aサイン トレード 65216613 028539 Aサイン トレード 65216613 028539 Aサイン トレード 65216613 028539 Aサイン トレード 65216613

Aサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65216613 品番 028539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

シンプルなアルミ製フレームのA型サインです。
面板のアートパネルは、発泡樹脂を心材として、両面にアルミニウムの薄い板を張り合わせた板で、軽量で耐久性、フラット性にすぐれた素材です。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)662×545×1420 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)面板:1200×600×3 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:588×1188 質量(kg)6.2 材質本体:アルミ押型材 化研シルバー、コーナー:亜鉛ダイキャスト、面板:アートパネル白 表示内容無地 仕様AS-612 用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインは一切含まれません。イメージの為使用しています。インクジェットシートなどを貼ってご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする