039943 グリップA A1 トレード 65216778 039943 グリップA A1 トレード 65216778 039943 グリップA A1 トレード 65216778

グリップA A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65216778 品番 039943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポスターの交換が簡単な四辺開閉式のA型看板になります。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能で店内に保管しても場所を取りません。
背板にアルミ複合板を使用しているため屋外対応可能です。

規格ポスター:A1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×475×1180 寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841、有効表示面:581×828 質量(kg)6.5 材質本体:アルミアルマイト仕上、透明面板:PET1mm板、背板:アルミ複合版3mm 色(本体)シルバー 用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に 仕様面板片面仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポスターにはラミネート加工が必要です。
※屋外でのご使用は可能ですが、本体には雨や霜などの水分が入り込みます。
※水分が入り込んだ際は布で拭き取る等のメンテナンスをお願い致します。
※雨天時などのご使用に関しましては、お客様のご判断でご使用下さいませ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする