お持ち帰りのぼり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容TAKE OUT OK お持ち帰りできます 注文コード65217155 品番070511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は表示内容61種類から選べます 他の種類を見る

お持ち帰りについてのお知らせ用のぼりになります。
別売ののぼりポール等に付けて使用できます。

用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に 仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所 材質ポリエステル 質量(g)100 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 表示内容TAKE OUT OK お持ち帰りできます
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする