Panasonic SMDレジスタ, 33kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F3302V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65217610 品番ERJP06F3302V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJP06 抵抗(kΩ)33 定格電力(W)0.5 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする