Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65217996 品番ERA6AEB105V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 定格電力(W)0.125 抵抗(MΩ)1 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする