仕様厚膜チップ抵抗器 ERJ XG 、 1G 、 2G 、 3G 、 6G 、 8G 、 14 、 12 、 12Z 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けのいずれにも対応
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
抵抗(kΩ)2.2
定格電力(W)0.5
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55