Panasonic SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F7502V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65218845 品番ERJPA3F7502V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJPA3 抵抗(kΩ)75 定格電力(W)0.25 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする