仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
寸法(mm)5(Dia.)×11
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
電圧(V)16dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40