仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。
寸法(mm)5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)5
高さ(mm)5.8
電圧(V)35dc
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(mA)160
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)1.5