Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 7.5 x 7.10 x 4.75mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65219299 品番EVQPC105K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様イルミネーション:なし、末端様式:スルーホール 長さ(mm)7.5 幅(mm)7.1 寸法(mm)7.5×7.10×4.75 アクチュエータの種類タクティカル 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 特性タクトスイッチ、EVQPCシリーズ. 拡張製品ラインが幅広いニーズに対応 0.25 mmプッシュストローク、しっかりとしたクリック感 一体型エッジ / 本体構造がフラックスクリープを防止 動作温度範囲(℃)-20 → +70 定格電圧(kV)15dc アクチュエータ長さ(mm)4.75 コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする