Panasonic コンデンサ 10μF, ,63V dc, ECA1JHG100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65219500 品番ECA1JHG100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)63dc 寿命1000h 許容差±20% 静電容量10μF 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする