Panasonic コンデンサ 470μF, ,6.3V dc, ECA0JM471

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65219597 品番ECA0JM471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11.2 電圧(V)6.3dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする