仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)6.3(Dia.)×7
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)7
電圧(V)25dc
寿命1000h
静電容量33μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55