Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc ERBRE5R00V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65219676
品番
ERBRE5R00V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)
1.6×0.8×0.54
材質(本体)
アルミ材
定格電流(A)
5
本体高さ(mm)
0.54
本体長さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
0.8
定格電圧(kV)
32dc
溶断速度
F
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40