曜日別特売
EEUFC1A471 Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFC1A471 Panasonic(パナソニック) 65221356

Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFC1A471

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65221356品番EEUFC1A471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)10dc寿命2000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする