Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101XP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65222038 品番EEEFK1E101XP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。 寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)7.7 電圧(V)25dc 寿命2000h 静電容量100μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする